Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN KMTA18 90x120x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN KMTA18 90x120x32, Mutter
ZEN KMTA18 90x120x32, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239974
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     KMTA18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter KMTA18
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,090 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 120,17*
€ 154,02*
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 160,05*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.