Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 23064 CAK/C3W33 320x480x121, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 23064 CAK/C3W33 320x480x121, Pendelrollenlager
STC-STEYR 23064 CAK/C3W33 320x480x121, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10246215
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     23064 CAK/C3W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
75,500 kg
Innenmaße:
320,000 mm
Außenmaße:
480,000 mm
Breite:
121,000 mm
Weitere Suchbegriffe: STC-STEYR Pendelrollenlager 23064 CAK/C3W33, STC-STEYR Pendelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.766,64*
€ 1.931,76*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.657,34*
€ 1.931,77*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,76*
€ 2.298,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,34*
€ 2.273,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,36*
€ 2.186,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,99*
€ 2.136,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,64*
€ 2.102,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.