Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK CLB10 10x17x26, Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK CLB10 10x17x26, Linear-Kugellager
SAMICK CLB10 10x17x26, Linear-Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10248088
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     CLB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
17,000 mm
Breite:
26,000 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager, SAMICK Linear-Kugellager CLB10, SAMICK Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
800
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 5,96*
5 Tage
800
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,98*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.