Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK CLB08 NS 8x15x24, Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK CLB08 NS 8x15x24, Linear-Kugellager
SAMICK CLB08 NS 8x15x24, Linear-Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10248164
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     CLB08 NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,006 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
15,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager samick, führungslager, SAMICK Linear-Kugellager CLB08 NS, SAMICK Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 10,14*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 6,50*
€ 10,16*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.