Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMICK SK12 12x42x14, Wellenbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMICK SK12 12x42x14, Wellenbock
SAMICK SK12 12x42x14, Wellenbock
Artikel-Nr.:
     2867-10248432
Hersteller:
     SAMICK
Herst.-Nr.:
     SK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMICK Wellenbock SK12, SAMICK Wellenbock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 6,31*
€ 9,77*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 10,40*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.