Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30215 -A-P5 75x130x27, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30215 -A-P5 75x130x27, Kegelrollenlager
FAG 30215 -A-P5 75x130x27, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10254344
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30215 -A-P5
EAN/GTIN:
     4012801154185
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,400 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
27,250 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 30215 -A-P5, FAG Kegelrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 53,90*
€ 72,37*
Lager 2867
5
€ 4,90*
ab € 57,53*
€ 74,67*
€ 4,95*
ab € 63,4252*
€ 81,7452*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.