Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 23160 CC/W33 300x500x160, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 23160 CC/W33 300x500x160, Pendelrollenlager
STC-STEYR 23160 CC/W33 300x500x160, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10265890
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     23160 CC/W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
130,000 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
500,000 mm
Breite:
160,000 mm
Weitere Suchbegriffe: STC-STEYR Pendelrollenlager 23160 CC/W33, STC-STEYR Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.838,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.921,59*
€ 4.666,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.898,94*
€ 4.639,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.853,64*
€ 4.585,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.838,54*
€ 4.567,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.