Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 23188 MB/W33 440x720x226, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 23188 MB/W33 440x720x226, Pendelrollenlager
STC-STEYR 23188 MB/W33 440x720x226, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10265912
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     23188 MB/W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
365,000 kg
Innenmaße:
440,000 mm
Außenmaße:
720,000 mm
Breite:
226,000 mm
Weitere Suchbegriffe: STC-STEYR Pendelrollenlager 23188 MB/W33, STC-STEYR Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.592,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.932,35*
€ 13.009,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.870,72*
€ 12.936,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.657,97*
€ 12.682,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.592,12*
€ 12.604,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.