Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH WBA-20 C-FO - R105802000 20x45x53, Wellenbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH REXROTH WBA-20 C-FO - R105802000 20x45x53, Wellenbock
BOSCH REXROTH WBA-20 C-FO - R105802000 20x45x53, Wellenbock
Artikel-Nr.:
     2867-10273004
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     WBA-20 C-FO - R105802000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 20mm
wellenbock
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,110 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
45,000 mm
Breite:
53,000 mm
Weitere Suchbegriffe: BOSCH REXROTH Wellenbock WBA-20 C-FO - R105802000, BOSCH REXROTH Wellenbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.