Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GE90 -DO-2TS 90x130x60, Radial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GE90 -DO-2TS 90x130x60, Radial-Gelenklager
INA GE90 -DO-2TS 90x130x60, Radial-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10278877
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE90 -DO-2TS
EAN/GTIN:
     4012802569575
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,720 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Radial-Gelenklager GE90 -DO-2TS, INA Radial-Gelenklager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 131,48*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 105,21*
€ 132,79*
€ 4,95*
ab € 126,6272*
€ 155,1472*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 168,43*
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 170,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.