Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30219 -A-P5 95x170x35, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30219 -A-P5 95x170x35, Kegelrollenlager
FAG 30219 -A-P5 95x170x35, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10279783
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30219 -A-P5
EAN/GTIN:
     4064328252295
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,080 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
34,500 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 30219 -A-P5, FAG Kegelrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 129,741*
€ 159,011*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 132,21*
€ 160,87*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 146,01*
€ 176,68*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.