Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30220 -A-P5 100x180x37, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30220 -A-P5 100x180x37, Kegelrollenlager
FAG 30220 -A-P5 100x180x37, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10279785
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30220 -A-P5
EAN/GTIN:
     4012801411813
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,710 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 30220 -A-P5, FAG Kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 144,75*
€ 173,38*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 140,72*
€ 175,04*
€ 4,95*
ab € 159,6796*
€ 190,8196*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 174,57*
€ 206,57*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 144,75* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.