Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 2907
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 2907_lager
>
Artikel
MS Pumpenanschl.-verschr. AG+LÖT, mit Dichtung 1/2x15x11/4
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2907-00-9500-0002
Hersteller:
SANHA
Herst.-Nr.:
39501215114
EAN/GTIN:
4021343061134
Suchbegriffe:
950
MS Pumpenanschl.-verschr.
AG+LÖT
mit Dichtung
Pumpenanschlussverschraubung aus Kupferlegierung für Brauchwasserpumpen, je ein Set besteht aus: 2 Einlegteilen mit Lötmuffe und Außengewinde nach DIN EN 10226-1, 2 Überwurfmuttern aus Kupferlegierung, 2 Flachdichtungen bis 200 °C, DVGW geprüft (asbestfrei) 1/2x15x11/4
... >
Lager 2907
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 2907_lager
Weitere Suchbegriffe:
1/2x15x11/4
,
Sonstige
,
Pumpenanschlussverschraubungen
,
MS
,
Messing
,
Rohrverbindungen aus Kupferlegierun...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 19,61* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,60*
€ 31,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,33*
€ 31,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,44*
€ 30,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,60*
€ 29,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,82*
€ 28,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,61*
€ 23,34
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen