| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2907-08-9800-0002 Herst.-Nr.: 18980G1512 EAN/GTIN: 4021343440090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageset zur Befestigung von Wandscheiben, für montierbare Abstände 80 mm, 100 mm, 120 mm, 153 mm und 200 mm, bestehend aus: 1 Stück Montageschiene, verzinkt, L x H = 500 mm x 30 mm, 2 Stück Wandscheibe mit Universalflansch, mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach DVGW W 534 15x1/2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | CSTB | Kiwa | SVGW | DVGW | WRAS | ÖVGW | Byggforsk | Swedcert | GL | ETA | TIFQ | GOST | EMI | PZH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8980G, PURAPRESS, Montageset Wandscheiben, 15x1/2, Systemtechnik, Pressfittings, BKL, bleifreie Kupferlegierung, Rohrverbindungen aus Kupferlegierungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |