Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan Passbogen 90° 15


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2907-09-0030-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     6900315
EAN/GTIN:
     4021343148392
Suchbegriffe:
9003
NiroSan
Passbogen 90°
15
Passbogen 90°, beidseitig mit Einsteckende, aus Cr-Ni-Mo Stahl 15
Weitere Informationen:
Zertifikat:
CSTB | DVGW | ETA | ÖVGW | SVGW | Swedcert | WRAS | BV | GL | Byggforsk | Kiwa | GDV | TIFQ | GOST | PZH | CNBOP | Watermark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 8,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 113,17*
€ 134,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 111,90*
€ 133,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 107,71*
€ 128,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 107,05*
€ 127,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 89,06*
€ 105,98
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.