| |
|
| Artikel-Nr.: 2907-23-9800-0001 Herst.-Nr.: 123980G1612 EAN/GTIN: 4021343440366 |
| |
|
| | |
| Montageset zur Befestigung von Wandscheiben, für montierbare Abstände 80 mm, 100 mm, 120 mm, 153 mm und 200 mm, bestehend aus: 1 Stück Montageschiene, verzinkt, L x H = 500 mm x 30 mm, 2 Stück Wandscheibe mit Universalflansch, mit Steckanschluss und Innengewinde, aus Kupferlegierung, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach DVGW W 534 16x1/2 Weitere Informationen: | | Zertifikat: | DVGW | TIFQ | Byggforsk | PZH | Swedcert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 23980G, 3fit-Push, Montageset Wandscheiben, 16x1/2, Systemtechnik, Steckfittings, MS, Messing, Rohrverbindungen aus Kupferlegierungen |
| | |
| |