| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2907-23-9810-0003 Herst.-Nr.: 123981G201216 EAN/GTIN: 4021343440403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageset zur Befestigung von Wandscheiben, für montierbare Abstände 80 mm, 100 mm, 120 mm, 153 mm und 200 mm, bestehend aus: 1 Stück Montageschiene, verzinkt, L x H = 500 mm x 30 mm, 2 Stück Doppelwandscheibe mit Universalflansch, mit Steckanschluss und Innengewinde, aus Kupferlegierung, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach DVGW W 534 20x1/2x16 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | DVGW | TIFQ | Byggforsk | PZH | Swedcert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 23981G, 3fit-Push, Montageset Wandscheiben, 20x1/2x16, Systemtechnik, Steckfittings, MS, Messing, Rohrverbindungen aus Kupferlegierungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |