Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücher 20 cm x 21 cm hochweiss "akito" 2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kosmetiktücher 20 cm x 21 cm hochweiss "akito" 2-lagig
Kosmetiktücher 20 cm x 21 cm hochweiss "akito" 2-lagig
Artikel-Nr.:
     2909-4000883100237
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95750
EAN/GTIN:
     4000883100237
Suchbegriffe:
Kosmetiktücher
kosmetiktücher
100 Kosmetiktücher 20 cm x 21 cm hochweiss "akito" 2-lagig

Kosmetiktücher von Fripa sorgen täglich für das angenehme Gefühl, dass Gesicht und Haut immer in guten Händen sind.

- 2-lagig
- Material: Zellstoff
- Maße: 20 x 21 cm
- hochweiß
- 100 Tücher per Packung
- in praktischer Spenderbox

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Höhe:
20 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
1,2
Material:
Zellstoff
Materialdicke:
30 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
5,2
Breite der Einzelpackung:
11,7
Tiefe der Einzelpackung:
23
Bruttogewicht der Einzelpackung:
153,5
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 48,00*
€ 48,00*
4 Tage
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 41,54*
€ 54,85*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (€ 48,00* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.