Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark
Artikel-Nr.:
     2909-4002911211816
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11181
EAN/GTIN:
     4002911211816
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss extra stark

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 23 cm
- extra starke Qualität
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
14,2
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
325 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
23
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1428,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 9,79*
Lager 2909
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 10,00*
€ 10,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 12,80*
6 Tage
47
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 13,17*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,39*
€ 39,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,76*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,70*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,93*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,76*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.