Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eis- und Dessertschalen, PS rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eis- und Dessertschalen, PS rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar
Eis- und Dessertschalen, PS rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar
Eis- und Dessertschalen, PS rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911221990
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12199
EAN/GTIN:
     4002911221990
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
20 Eis- und Dessertschalen, PS rund 400 ml Ø 12 cm · 7 cm glasklar

Runde Eis- und Dessertbecher "Invitation"

- Höhe: 7 cm
- Durchmesser: 12 cm
- Füllinhalt: 400 ml
- glasklar

Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Form:
rund
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
15,7
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
12,5
Breite der Einzelpackung:
12,5
Tiefe der Einzelpackung:
12,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
332
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 6,06*
12 Tage
88
6
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,13*
1
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 9,18*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.