Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mokkadeckchen oval 22 cm x 15 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Mokkadeckchen oval 22 cm x 15 cm weiss
Mokkadeckchen oval 22 cm x 15 cm weiss
Mokkadeckchen oval 22 cm x 15 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911222881
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12288
EAN/GTIN:
     4002911222881
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
500 Mokkadeckchen oval 22 cm x 15 cm weiss

Mokkadeckchen oval

- Länge: 22 cm
- Breite: 15 cm
- Material: Papier, ungebleicht
- Stärke: 40 gr/m²


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
oval
Höhe:
22 cm
Breite:
15 cm
Gewicht:
,73
Material:
Papier
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
27
Breite der Einzelpackung:
16
Tiefe der Einzelpackung:
4,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
369,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,233*
€ 9,353*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 65,00*
€ 65,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 57,56*
€ 96,57*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 105,76*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 65,00*
€ 77,35
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 6,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.