Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemdchen-Tragetaschen, HDPE 48 cm x 22 cm x 12 cm transparent Knotenbeutel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Hemdchen-Tragetaschen, HDPE 48 cm x 22 cm x 12 cm transparent Knotenbeutel
Hemdchen-Tragetaschen, HDPE 48 cm x 22 cm x 12 cm transparent Knotenbeutel
Hemdchen-Tragetaschen, HDPE 48 cm x 22 cm x 12 cm transparent Knotenbeutel
Hemdchen-Tragetaschen, HDPE 48 cm x 22 cm x 12 cm transparent Knotenbeutel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911223406
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12340
EAN/GTIN:
     4002911223406
Suchbegriffe:
Hemd-Tragetasche
Hemdchen-Beutel
Hemdchen-Tragetaschen
Hemdchenbeutel
250 Hemdchen-Tragetaschen, HDPE 48 cm x 22 cm x 12 cm transparent Knotenbeutel

Kunststoff-Hemdchen-Tragetasche
"Knotenbeutel" - ideal zum Abpacken von Obst & Gemüse

- Abmessungen: 48 x 22 x 12 cm
- Tragkraft: ca. 5 kg
- Stärke: 8 my
- Material: HDPE-Folie
- auf Rolle mit stabilem Kern
- Ø Rollenkern innen: 20 mm
- Ø Rollenkern außen: 24 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
48 cm
Breite:
22 cm
Gewicht:
2,6
Material:
HDPE-Folie
Materialdicke:
8 my
Höhe der Einzelpackung:
7,5
Breite der Einzelpackung:
22
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
677,6
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,885*
€ 10,415*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 47,76*
€ 47,76*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 49,30*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 59,73*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,76*
€ 56,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 5,97* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.