Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2909-4002911224878
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12487
EAN/GTIN:
     4002911224878
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau

Umweltfreundliche unifarbige Servietten

- Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet)
- 1/4 Falz
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: dunkelblau
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
46,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
13
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1360,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,09*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,05*
€ 11,45*
9 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,35*
€ 12,79*
1 Tag
63
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 14,18*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,00*
€ 53,55
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 11,25* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAPSTAR
12478
ab € 8,20*
Ähnlich
PAPSTAR
12483
ab € 8,23*
Ähnlich
PAPSTAR
12484
ab € 6,85*
Ähnlich
PAPSTAR
12485
ab € 8,07*
Ähnlich
PAPSTAR
12486
ab € 7,95*
Ähnlich
PAPSTAR
12494
ab € 8,04*
Ähnlich
PAPSTAR
81656
ab € 8,03*
Ähnlich
BUNZL Großhandel
486012
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.