Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühltragetaschen, LDPE 12 l 47 cm x 43 cm "Frosty Times"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tiefkühltragetaschen, LDPE 12 l 47 cm x 43 cm "Frosty Times"
Tiefkühltragetaschen, LDPE 12 l 47 cm x 43 cm "Frosty Times"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911241660
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14166
EAN/GTIN:
     4002911241660
Tiefkühltragetaschen, LDPE 12 l 47 cm x 43 cm "Frosty Times"

Isoliertragetasche aus LDPE-Folie

- Stärke: 210 my
- Tragkraft: 7 kg
- Füllinhalt: 12 Liter
- Abmessungen: 47 x 43 cm
- mehrfach verwendbar


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
47 cm
Breite:
43 cm
Gewicht:
88,8
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
210 my
Höhe der Einzelpackung:
47
Breite der Einzelpackung:
43
Tiefe der Einzelpackung:
,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
88,8
Professional:
Professional Produkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,07*
Lager 2909
8 Tage
nicht lagernd
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,10*
7 Tage
unbekannt
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,50*
8 Tage
unbekannt
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,64*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 2,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Packungen
Mindestbestellmenge: 75 Packungen ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.