Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm
Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm
Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911245293
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14529
EAN/GTIN:
     4002911245293
50 Einlegedeckel, PP-beschichtet eckig 21,8 cm x 12,3 cm

PP-beschichteter Pappdeckel

- Abmessungen: 21,8 x 12,3 cm
- passend für Lasagne-Schalen Art. Nr. 14528

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
21,8 cm
Breite:
12,3 cm
Gewicht:
7
Material:
Pappe, PP-beschichtet
Materialdicke:
266 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
12,3
Tiefe der Einzelpackung:
2,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
352,2
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,149*
€ 5,469*
Lager 2909
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,00*
€ 35,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 35,00*
€ 41,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.