Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundformen, Alu rund Ø 27 cm · 2,2 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rundformen, Alu rund Ø 27 cm · 2,2 cm
Rundformen, Alu rund Ø 27 cm · 2,2 cm
Rundformen, Alu rund Ø 27 cm · 2,2 cm
Rundformen, Alu rund Ø 27 cm · 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911248614
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14861
EAN/GTIN:
     4002911248614
25 Rundformen, Alu rund Ø 27 cm · 2,2 cm

Rundformen aus Aluminium

- Höhe: 2,2 cm
- Durchmesser: 27 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Form:
rund
Höhe:
2,2 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
13
Material:
Aluminium
Materialdicke:
65 my
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
27
Tiefe der Einzelpackung:
27
Bruttogewicht der Einzelpackung:
330,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
47
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,411*
€ 9,601*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 70,00*
€ 70,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 50,66*
€ 71,11*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 70,00*
€ 83,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 7,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.