Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911266236
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16623
EAN/GTIN:
     4002911266236
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm

Schaschlikspieße aus Bambus

- Länge: 25 cm
- Durchmesser: 3 mm
- verpackt im Folienbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
3 mm
Gewicht:
1,5
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
5
Breite der Einzelpackung:
21
Tiefe der Einzelpackung:
25
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1509,1
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
200
10
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
9 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,37*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 8,44*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 9,34*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.