Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Picker 8 cm "Amerika"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Deko-Picker 8 cm "Amerika"
Deko-Picker 8 cm "Amerika"
Deko-Picker 8 cm "Amerika"
Deko-Picker 8 cm "Amerika"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911266571
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16657
EAN/GTIN:
     4002911266571
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
500 Deko-Picker 8 cm "Amerika"

Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz "Amerika" - "USA"

- Länge: 8 cm
- Abmessungen der Flagge: 25 x 35 mm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
8 cm
Gewicht:
,27
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
19,5
Breite der Einzelpackung:
9
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
168,6
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,13*
Lager 2909
200
10
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 4,75*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 6,63*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 7,61*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.