Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfetti, Papier farbig sortiert 100 gr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konfetti, Papier farbig sortiert 100 gr.
Konfetti, Papier farbig sortiert 100 gr.
Konfetti, Papier farbig sortiert 100 gr.
Artikel-Nr.:
     2909-4002911286906
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18690
EAN/GTIN:
     4002911286906
Suchbegriffe:
Konfetti
konfetti
Konfetti, Papier farbig sortiert 100 gr.

Produktmerkmale
- Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig)
- Material: Papier
- Gewicht: 100 g

Bunte Stimmung für jede Party: Konfetti farbig sortiert

Das farbig sortierte Konfetti aus Papier mit einem Gewicht von 100 g ist der perfekte Begleiter für jede Feier und Veranstaltung. Mit seiner bunten Vielfalt sorgt es für eine fröhliche und ausgelassene Atmosphäre, egal ob bei Geburtstagen, Hochzeiten oder Firmenfeiern.

Tipp: Kombinieren Sie das Konfetti mit Luftballons und anderen Dekorationen aus unserem Sortiment, um ein harmonisches und festliches Ambiente zu schaffen. Das Konfetti lässt sich leicht streuen und verleiht jedem Event einen besonderen Glanz.

Bringen Sie Farbe in Ihre Feier und bestellen Sie jetzt das farbig sortierte Konfetti!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht:
100
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
15,5
Breite der Einzelpackung:
27
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
104,2
Professional:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,11*
Lager 2909
400
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,26*
6 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 2,15*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 2,53*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 2,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.