Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backförmchen Ø 2,4 cm · 1,6 cm farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Backförmchen Ø 2,4 cm · 1,6 cm farbig sortiert
Backförmchen Ø 2,4 cm · 1,6 cm farbig sortiert
Backförmchen Ø 2,4 cm · 1,6 cm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911287958
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18795
EAN/GTIN:
     4002911287958
Suchbegriffe:
Muffin Papierbackförmchen
Papier-Backförmchen
Papierbackförmchen
muffin papierbackförmchen
300 Backförmchen Ø 2,4 cm · 1,6 cm farbig sortiert

Produktmerkmale
- Boden-Durchmesser: 2,4 cm
- Höhe: 1,6 cm
- Farbig sortiert
- Material: Pergamin
- Backfest bis 220 °C
- Fettdicht

Bunte Backförmchen/Gebäckkapseln– Perfekt für kleine Leckereien

Diese farbenfrohen Backförmchen aus Pergamin sind ideal für die Zubereitung von Mini-Muffins, Pralinen und anderen kleinen Leckereien. Mit einem Boden-Durchmesser von 2,4 cm und einer Höhe von 1,6 cm bieten sie die perfekte Größe für Ihre Backkreationen. Die Förmchen sind farbig sortiert, was Ihre Backwaren noch ansprechender macht. Sie sind backfest bis 220 °C und fettdicht, sodass sie auch bei hohen Temperaturen und fettigen Teigen ihre Form und Stabilität behalten.

Tipp: Ideal für Partys, Kindergeburtstage und festliche Anlässe. Bestellen Sie jetzt und verleihen Sie Ihren kleinen Leckereien einen farbenfrohen und praktischen Touch mit diesen hochwertigen Backförmchen!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können.


Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
1,6 cm
Durchmesser:
2,4 cm
Gewicht:
,09
Material:
Pergamin
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
5,5
Breite der Einzelpackung:
7,2
Tiefe der Einzelpackung:
3,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
32,9
Professional:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
93
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,705*
€ 2,185*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,36*
€ 45,36*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 27,41016*
€ 50,67*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 60,62016*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,36*
€ 53,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 24 Packungen (€ 1,89* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.