Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 25 cm farbig sortiert "Pearly"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Luftballons Ø 25 cm farbig sortiert "Pearly"
Luftballons Ø 25 cm farbig sortiert "Pearly"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911289389
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18938
EAN/GTIN:
     4002911289389
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
10 Luftballons Ø 25 cm farbig sortiert "Pearly"

Produktmerkmale
- Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig)
- Durchmesser: 25 cm
- Umfang: 80 cm
- Edle Perlglanz-Optik

Elegante Luftballons in Pearly-Optik

Diese farbig sortierten "Pearly"-Luftballons mit einem Durchmesser von 25 cm und einem Umfang von 80 cm verleihen jeder Veranstaltung eine edle Note. Die Perlglanz-Optik sorgt für ein ansprechendes und stilvolles Erscheinungsbild, das Ihre Dekoration aufwertet.

Tipp: Nutzen Sie diese Luftballons für elegante Anlässe wie Hochzeiten, Jubiläen oder festliche Abendveranstaltungen. Sie lassen sich perfekt mit anderen Dekorationselementen kombinieren und schaffen eine festliche Atmosphäre.

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Bestellen Sie jetzt und bringen Sie eleganten Glanz in Ihre Feier!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Produktzertifizierungen:
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2,9
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
37
Professional:
-
Zertifikat:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,13*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 2,78*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,90*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 3,67*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 19,20*
€ 19,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,20*
€ 22,85
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 1,60* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.