Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 25 cm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Luftballons Ø 25 cm blau
Luftballons Ø 25 cm blau
Luftballons Ø 25 cm blau
Artikel-Nr.:
     2909-4002911289846
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18984
EAN/GTIN:
     4002911289846
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
10 Luftballons Ø 25 cm blau

Luftballons blau

- Durchmesser: 25 cm
- Umfang: 80 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Produktzertifizierungen:
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2,2
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
30
Professional:
-
Zertifikat:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,39*
Lager 2909
240
12
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 1,45*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 2,64*
1
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 2,70*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 3,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18953
ab € 4,12*
Sonstiges
PAPSTAR
18955
ab € 4,11*
Sonstiges
PAPSTAR
18986
ab € 0,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18954
ab € 4,12*
Sonstiges
PAPSTAR
19887
ab € 0,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18990
ab € 0,89*
Sonstiges
PAPSTAR
19888
ab € 0,88*
Sonstiges
PAPSTAR
18950
ab € 4,12*
Sonstiges
PAPSTAR
18981
ab € 0,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18983
ab € 0,89*
Sonstiges
PAPSTAR
18956
ab € 4,11*
Sonstiges
PAPSTAR
18987
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.