Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenkerze 7,3 cm weiss "9" mit rotem Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "9" mit rotem Rand
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "9" mit rotem Rand
Artikel-Nr.:
     2909-4002911293096
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19309
EAN/GTIN:
     4002911293096
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Zahlenkerzen
zahlenkerzen
Zahlenkerze 7,3 cm weiss "9" mit rotem Rand

Zahlenkerze "9"

- Höhe: 7,3 cm
- Brenndauer: ca. 8 Minuten

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
7,3 cm
Gewicht:
18,7
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
14,2
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
1,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
24,5
Professional:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
240
12
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 0,75*
13 Tage
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,75*
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,50*
€ 1,00*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 1,19*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 2,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84814
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.