Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenbecher, Pappe rund 230 ml Ø 9,8 cm · 6 cm braun


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Suppenbecher, Pappe rund 230 ml Ø 9,8 cm · 6 cm braun
Suppenbecher, Pappe rund 230 ml Ø 9,8 cm · 6 cm braun
Suppenbecher, Pappe rund 230 ml Ø 9,8 cm · 6 cm braun
Suppenbecher, Pappe rund 230 ml Ø 9,8 cm · 6 cm braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911330678
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87264
EAN/GTIN:
     4002911330678
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
25 Suppenbecher, Pappe rund 230 ml Ø 9,8 cm · 6 cm braun

Umweltfreundlicher Suppenbecher aus ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung

- Füllinhalt: 230 ml
- Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 6 cm
- dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. 87267
- max. Gebrauchstemperatur: 90°C
- Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
rund
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
9,8 cm
Gewicht:
9,5
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
23,5
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
241,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,64*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,132* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.