Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g
Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g
Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g
Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g
Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g
Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g
Artikel-Nr.:
     2909-4002911374283
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86778
EAN/GTIN:
     4002911374283
Suchbegriffe:
Pommes Frites Spitztüte
Pommestüte
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
50 Pommes-Frites-Spitztüten mit Dip-Ecke, Pappe "pure" 19,5 cm x 16,5 cm braun/weiss Füllinhalt 100 g

Umweltfreundliche, extra stabile Pommes-Frites Spitztüte mit extra Dip-Ecke

- Abmessungen: obere Breite 16,5 cm, Höhe 19,5 cm
- Füllinhalt: 100 gr.
- Material: Pappe
- Farbe: außen braun, innen weiß
- fettresistent
- nicht geeignet für flüssige Lebensmittel
- aus nachwachsenden Rohstoffen
Moderne und stabile ToGo-Verpackung für Pommes Frites oder Wedges, mit ausklappbarer Ecke für Mayo, Ketchup und andere Saucen.


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/weiss
Höhe:
19,5 cm
Breite:
16,5 cm
Gewicht:
8,4
Material:
Pappe
Materialdicke:
200 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
19,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
428,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.