Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL
Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL
Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL
Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL
Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL
Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL
Artikel-Nr.:
     2909-4002911383544
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87493
EAN/GTIN:
     4002911383544
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
50 Burgerboxen, Pappe "pure" 8,5 cm x 15,5 cm x 15,5 cm "Good Food" XXL

Umweltfreundliche Hamburger-Box mit praktischem Klappdeckel, XXL

- Maße: 18 x 18 cm (Boden: 15,5 x 15,5 cm)
- Höhe: 8,3 cm
- Material: FSC-zertifizierter Frischfaser-Karton, fettdicht
- Farbe: braun mit a stilvoller Bedruckung
- aus nachwachsenden Rohstoffen
Ideal zum Verpacken und Transportieren von Hamburgern & anderen Snacks.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Höhe:
8,5 cm
Breite:
15,5 cm
Gewicht:
29,5
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
245 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
34
Tiefe der Einzelpackung:
18
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1484,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: hamburger box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 22,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.