Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienluftballon 35 cm x 20 cm silber "3"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Folienluftballon 35 cm x 20 cm silber "3"
Folienluftballon 35 cm x 20 cm silber "3"
Folienluftballon 35 cm x 20 cm silber "3"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911419120
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86833
EAN/GTIN:
     4002911419120
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
papstar folienluftballons
Folienluftballon 35 cm x 20 cm silber "3"

Zahlen-Luftballon "3" aus PET-Folie

- Farbe: silber
- Größe: 35 cm hoch
- Mit selbstschließendem Ventil
- Lassen sich problemlos wieder befüllen
- Geeignet für die Befüllung mit Luft

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
35 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
6
Material:
PET
Höhe der Einzelpackung:
15,5
Breite der Einzelpackung:
6
Tiefe der Einzelpackung:
,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
9,6
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,72*
1 Kartonage enthält 24 Packungen (€ 0,78* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.