Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm grau/silber "Wine / Gin Tonic"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm grau/silber "Wine / Gin Tonic"
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm grau/silber "Wine / Gin Tonic"
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm grau/silber "Wine / Gin Tonic"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911445884
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     4002911445884
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
papstar pappbecher 200ml
20 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm grau/silber "Wine / Gin Tonic"

Pappbecher aus nachwachsenden Rohstoffen "Wine / Gin Tonic"

- Füllinhalt: 0,2 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,1 cm
- Farbe: grau/silber
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/silber
Höhe:
9,1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
7,1
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
19,3
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
144,9
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,40*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 2,07* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.