50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm "Hello Winter"
Pappbecher aus nachwachsenden Rohstoffen mit Dekor
- Füllinhalt: 0,2 l - Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm - Dekor: "Hello Winter" - Maximal einsetzbar bis 90 °C - passender ToGo Deckel: 85220, 88010, 87934, 88427
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Höhe: | 9,2 cm | Durchmesser: | 8 cm | Gewicht: | 7,4 | Material: | Pappe, PLA-beschichtet | Höhe der Einzelpackung: | 8 | Breite der Einzelpackung: | 8 | Tiefe der Einzelpackung: | 39 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 373,9 | Professional: | Professional Produkt | Zertifikat: | FSC® MIX CREDIT |
|