Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911471432
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87457
EAN/GTIN:
     4002911471432
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm weiss

Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein-
Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung.
Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go".

- Füllinhalt: 0,2 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm
- Farbe: weiß
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender Deckel: Art.-Nr. 85220, 88010, 87934, 88427

- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
7,6
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
36,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
384,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,40*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 3,72* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.