Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911474457
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87645
EAN/GTIN:
     4002911474457
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
papstar pappbecher 200ml
20 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm creme "Pure Joy"

Coffee to Go und Nachhaltigkeit müssen kein Widerspruch sein:
Die "Pure Joy"- Pappbecher aus der Serie "pure" haben eine Beschichtung aus Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.

- Füllinhalt: 0,2 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 8,8 cm
- farbig sortiert
- Maximal einsetzbar bis 90 °C

Dank der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für alle Arten von Heißgetränke, wie Kaffee und Tee
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
7,6
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
21
Bruttogewicht der Einzelpackung:
154,9
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,80*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,08* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.