Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911535189
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87644
EAN/GTIN:
     4002911535189
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher kompostierbar 100 ml
20 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm lila "Pure Joy"

Coffee to Go und Nachhaltigkeit müssen kein Widerspruch sein:
Die "Pure-Joy"- Pappbecher aus der Serie "pure" haben eine Beschichtung aus Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird.

- Füllinhalt: 0,1 l
- Durchmesser: 6,25 cm, Höhe: 6,3 cm
- farbig sortiert
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- passender Deckel: Art.-Nr. 90311

Dank der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für alle Arten von Heißgetränke, wie Kaffee und Tee
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
3,3
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
15,5
Breite der Einzelpackung:
6,3
Tiefe der Einzelpackung:
6,3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
68,1
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 1,55* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.