Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 7,2 cm · 7,5 cm dunkelgrün "Whiskey"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 7,2 cm · 7,5 cm dunkelgrün "Whiskey"
Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 7,2 cm · 7,5 cm dunkelgrün "Whiskey"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911545409
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88000
EAN/GTIN:
     4002911545409
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
pappbecher kompostierbar 100 ml
20 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 7,2 cm · 7,5 cm dunkelgrün "Whiskey"

Pappbecher aus nachwachsenden Rohstoffen "Whiskey"

- Füllinhalt: 0,1 l
- Durchmesser: 7,2 cm, Höhe: 7,5 cm
- Farbe: dunkelgrün
- Maximal einsetzbar bis 90 °C
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
7,5 cm
Durchmesser:
7,2 cm
Gewicht:
4,5
Material:
Pappe, PLA-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
7,1
Tiefe der Einzelpackung:
7,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
92,5
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,80*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 1,79* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.