Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemdchen-Tragetaschen, Bio-Folie 47 cm x 22 cm x 13 cm transparent Knotenbeutel auf Rolle


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hemdchen-Tragetaschen, Bio-Folie 47 cm x 22 cm x 13 cm transparent Knotenbeutel auf Rolle
Hemdchen-Tragetaschen, Bio-Folie 47 cm x 22 cm x 13 cm transparent Knotenbeutel auf Rolle
Hemdchen-Tragetaschen, Bio-Folie 47 cm x 22 cm x 13 cm transparent Knotenbeutel auf Rolle
Artikel-Nr.:
     2909-4002911547809
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88297
EAN/GTIN:
     4002911547809
Suchbegriffe:
Hemd-Tragetasche
Hemdchen-Beutel
Hemdchen-Tragetaschen
Hemdchenbeutel
100 Hemdchen-Tragetaschen, Bio-Folie 47 cm x 22 cm x 13 cm transparent Knotenbeutel auf Rolle

die nachhaltige Alternative aus Bio-Kunststoff - Hemdchen-Tragetasche
"Knotenbeutel" - ideal zum Abpacken von Obst & Gemüse

- Abmessungen: 47 x 22 cm, Seitenfalte: 13 cm
- Tragkraft: ca. 3,5 kg
- Stärke: 11 my

biologisch abbaubar und kompostierbar

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
47 cm
Breite:
22 cm
Gewicht:
3,8
Material:
Mater-Bi
Materialdicke:
11 my
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
22
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
401,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
Keimling OK Compost Home | OK Compost Home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 233,80*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 11,69* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.