Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun
Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun
Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911549025
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88064
EAN/GTIN:
     4002911549025
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel
25 Deckel für Suppenbecher, Pappe rund Ø 11,5 cm · 1,6 cm braun

Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"

- Durchmesser: 11,5 cm, Höhe: 1,6 cm
- passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 88062, 88063
- max. Gebrauchstemperatur: 90°C
- Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung
- Farbe: innen und außen braun
- aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar
- auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet

Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
rund
Höhe:
1,6 cm
Durchmesser:
11,5 cm
Gewicht:
13,4
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
34
Breite der Einzelpackung:
12
Tiefe der Einzelpackung:
12
Bruttogewicht der Einzelpackung:
341,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 100,08*
6 Tage
unbekannt
€ 19,99*
ab € 86,99*
€ 111,27*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,08*
€ 119,10
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,20016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.