Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m rot "Vichy Karo"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m rot "Vichy Karo"
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m rot "Vichy Karo"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911553923
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87101
EAN/GTIN:
     4002911553923
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
papiertischdecke 50 m papstar
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 1 m rot "Vichy Karo"

Papiertischtuch "Vichy Karo rot/weiß" mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 1 m
- Material: Papier
- Stärke: 45 gr/m²

Das beliebte Vichy-Karo in rot/weiß ist mittlerweile ein Klassiker im Gedeckten Tisch und steht für Gemütlichkeit und fröhliche Atmosphäre. Es findet auch gerne Anwendung beim "Hüttenzauber" und auf vielen geselligen Festen.


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
50 m
Breite:
1 m
Gewicht:
1767,8
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
45 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
100
Breite der Einzelpackung:
10,5
Tiefe der Einzelpackung:
10,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1936,5
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papiertischdecke, papiertischdecke 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,00*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 20,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.