Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Bambus "pure" rund Ø 23 cm · 1,5 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Bambus "pure" rund Ø 23 cm · 1,5 cm
Teller, Bambus "pure" rund Ø 23 cm · 1,5 cm
Teller, Bambus "pure" rund Ø 23 cm · 1,5 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911565438
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88040
EAN/GTIN:
     4002911565438
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
papstar teller holz
10 Teller, Bambus "pure" rund Ø 23 cm · 1,5 cm

umweltfreundlicher Teller aus Bambus

- Durchmesser: 23 cm, Höhe: 1,5 cm
- Material: Bambus
- ohne chemische Zusätze oder Beschichtung
- ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter
- geruchsneutral
- max. Gebrauchstemperatur 70°C max. 2 Stunden
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Form:
rund
Höhe:
1,5 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
35,9
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
2,8
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
23
Bruttogewicht der Einzelpackung:
366
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller 23 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 250,00*
1 Kartonage enthält 25 Packungen (€ 10,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.