Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckset, Holz "pure" : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besteckset, Holz "pure" : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel
Besteckset, Holz "pure" : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel
Besteckset, Holz "pure" : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911693421
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88243
EAN/GTIN:
     4002911693421
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
Besteckset, Holz "pure" : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel

umweltfreundliches Besteckset aus Holz

bestehend aus:
- Messer 16,5 cm
- Gabel 15,5 cm
- Löffel 15,5
- Serviette 23 x 23 cm, 2-lagig, 1/8 Falz, braun
verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig

- aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
- splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
- stabil und geschmacksneutral.


Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Gewicht:
18
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
5,8
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
19,5
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,90*
1 Kartonage enthält 30 Packungen (€ 0,63* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.