Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Lama"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Lama"
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Lama"
Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Lama"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911722114
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87031
EAN/GTIN:
     4002911722114
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballon 90cm
6 Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Lama"

Luftballons mit "Lama" Motiv farbig sortiert

- Durchmesser: 29 cm
- Umfang: 85 - 90 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium
- senfgelb, rosa, aquamarin sortiert

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
3,4
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
28,4
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,80*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 2,40* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.