Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Göffel, Holz "pure" 16 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Göffel, Holz "pure" 16 cm
Göffel, Holz "pure" 16 cm
Göffel, Holz "pure" 16 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911779491
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88126
EAN/GTIN:
     4002911779491
100 Göffel, Holz "pure" 16 cm

stabiles und umweltfreundliches Einweg-Besteck aus nachwachsenden Rohstoffen

- Länge: 16 cm
- Material: Holz
- aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
- splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
- stabil und geschmacksneutral

das ideale Snack-Besteck: gleichzeitig als Gabel und Löffel verwendbar

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
16 cm
Gewicht:
2,6
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
11,3
Tiefe der Einzelpackung:
5,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
297,6
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.